| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46G458 Herst.-Nr.: ESG 2 EAN/GTIN: 4099889175448 |
| | |
|
| | |
| Einschaltstrombegrenzer Typ Block ESG. Zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern mit hohen Einschalt- bzw. Anlaufströmen; Nennspannung: 220 bis 250 VAC, Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz, Nennstrom: max. 16 A, mit integrierter Temperatursicherung im Eingangskreis, Innenwiderstand: 3,75 Ohm, gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse, Schutzklasse: I, Umgebungstemperatur: max. +40 °C, Maße B 90, L 130, H 65 mm, Anschlüsse: durch integrierten Schuko-Stecker oder über 2,0 m lange Netzleitung, Verbraucheranschluss über integrierte Schutzkontaktdose. Hinweis: Die Einschaltstrombegrenzer sind nicht für kapazitive Lasten geeignet. Technische Merkmale (Typ, Ausführung): ESG 2, mit 2,0 m Netzleitung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einschaltstrombegrenzer | Nennstrom: | 16 A | Spannung: | 220-250 VAC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.68322 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,16* | € 130,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,73* | € 133,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,58* | € 137,14* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,01* | € 139,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,65* | € 139,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|