Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung TR5, 160 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 37201600431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung TR5, 160 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 37201600431
Kleinstsicherung TR5, 160 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 37201600431
Artikel-Nr.:
     4502-46G5442
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37201600431
EAN/GTIN:
     4099889091915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 37201600431, LITTELFUSE Die 37201600431 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Geringerer PCB-Platzbedarf * Schocksicheres Gehäuse * RoHS-konform und halogenfrei * Niedriger Innenwiderstand Anwendungen * Batterieladegeräte * Stromversorgungen * Unterhaltungselektronik * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
TR5
Durchmesser:
8.5 mm
Länge:
8 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
160 mA
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,41*
2
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 1,42*
1 Tag
349
1
€ 14,99*
ab € 0,461*
€ 1,687*
1
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2899-42
ab € 0,82*
Zubehör
Littelfuse
57000000001
ab € 0,777*
Zubehör
Littelfuse
57100000001
ab € 0,67*
Zubehör
Littelfuse
55900000001
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.