Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.8221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.8221
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.8221
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.8221
Artikel-Nr.:
     4502-46G5680
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.8221
EAN/GTIN:
     4099889126457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
SMD-Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie OGN-SMD Typ Schurter 0031. Gemäß IEC 60127-6, kleine Bauhöhe, Sockel mit hochgezogenen Isolierwänden, für Leiterplattenmontage; Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A, Material Sockel: Thermoplast, UL 94 V-0, schwarz, Anschlüsse: Cu-Legierung, verzinnt, geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II nach IEC 61140, Klimakategorie: 40/085/21 gemäß IEC 60068-1, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Typ: 0031.8221, Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Berührungsschutz:
PC1
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,09*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,35*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.0551
ab € 0,236*
Zubehör
Schurter
0853.0571
ab € 0,35*
Zubehör
Schurter
0853.1201
ab € 0,47*
Zubehör
Schurter
0853.1202
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.