Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter, BF1/MIDI, 200 A, 32 V, Panelmontage, 0498900.TXN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherungshalter, BF1/MIDI, 200 A, 32 V, Panelmontage, 0498900.TXN
Kfz-Sicherungshalter, BF1/MIDI, 200 A, 32 V, Panelmontage, 0498900.TXN
Artikel-Nr.:
     4502-46G750
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0498900.TXN
EAN/GTIN:
     4099889127980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter für KFZ Typ Littelfuse. Verwendbar mit BF1/MIDI®-Sicherungen bis zu 200 A. Schutzabdeckung enthalten. Ausgestattet mit Verbindungsstiften auf der Seite des Sicherungssockels für die sichere Konfiguration mehrerer Blöcke. Enthält M5 Schraubzapfen und Sechskantmuttern mit Sicherungsscheiben. Typ: 04980900TXN Nennstrom: 200 A Länge: 51,4 mm Breite: 27,3 mm Höhe: 24,9 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Panelmontage
Für Sicherung:
BF1/MIDI
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
200 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, sicherungshalter 200a, Sicherung, Flachsicherungshalter, Kfz-Sicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,54*
€ 10,36*
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 11,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 13,77*
2 Tage
32
€ 14,99*
ab € 6,73*
€ 13,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
153.5631.5301
ab € 2,16*
Zubehör
Littelfuse
153.5631.6101
ab € 1,91*
Zubehör
Littelfuse
153.5631.5601
ab € 2,03*
Zubehör
Littelfuse
153.5631.6151
ab € 2,27*
Zubehör
Littelfuse
153.5631.5401
ab € 2,11*
Zubehör
Littelfuse
153.5631.5701
ab € 2,15*
Zubehör
Littelfuse
153.5631.5801
ab € 2,14*
Zubehör
Littelfuse
153.5631.6121
ab € 2,27*
Zubehör
Littelfuse
153.5631.5501
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.