Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 178.6152.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 178.6152.0001
Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 178.6152.0001
Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 178.6152.0001
Artikel-Nr.:
     4502-46G810
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6152.0001
EAN/GTIN:
     4099889128024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Passende Halterungen (2 Teile, rechts mit Rastnase, links ohne Rastnase) bitte separat bestellen, Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Serie FKH Typ Littelfuse/Pudenz 178.61. Mit Steckanschlüssen; Material Anschlüsse: Cu-Legierung, verzinnt, Gehäuse und Adapter: Thermoplast, Nennstrom: max. 30 A, Nennspannung: max. 80 V. Für den Sicherungshalter sind Halterungen lieferbar. Es werden dazu zwei Teile (rechts mit Rastnase, links ohne Rastnase) benötigt, die einzeln zu bestellen sind. Typ: 178.6152.000, Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Für Sicherung:
FKS/ATO
Nennspannung:
80 V
Nennstrom:
30 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, Sicherung, Flachsicherungshalter, Kfz-Sicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,47*
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 2,59*
2 Tage
7713
€ 14,99*
ab € 1,62*
€ 3,82*
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 3,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
00940509ZXGLOA
ab € 151,12*
Zubehör
Littelfuse
00940551Z
ab € 75,17*
Zubehör
Littelfuse
00940510ZXGLOA
ab € 135,79*
Zubehör
Littelfuse
178.6192.0001
ab € 1,28*
Zubehör
Littelfuse
178.6191.0001
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.