Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20153, Schwanenhals matt-verchromt, D 11/L 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20153, Schwanenhals matt-verchromt, D 11/L 200 mm
20153, Schwanenhals matt-verchromt, D 11/L 200 mm
Artikel-Nr.:
     4502-46M805
Hersteller:
     Peiker
Herst.-Nr.:
     SH 200X11
EAN/GTIN:
     4099891544119
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Mikrofon-Schwanenhälse ohne Kabel Typ 122../201. Mit beidseitigen Außengewinden M 10 x 1,0. Die Gewindehülsen sind mit dem Schwanenhals fest und unlösbar verbunden. Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Durchmesser (D)/Länge (L)): 20153, Schwanenhals matt-verchromt, D 11/L 200 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
M10
Farbe:
schwarz
Länge:
200 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09667 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono mikrofone, Audiotechnik, Mikrofon, Mikrophon, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schwanenhals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.