Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46P1956 Herst.-Nr.: 5093513 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kombiableiter, 5093513, OBO Bettermann Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2 Features * Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige * Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung Weitere Informationen: | | Anschluss: | Steckbar | Ausführung: | Kombiableiter | Montage: | DIN-Schiene | Spannung: | 280 VAC | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 134,64* | € 171,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 241,18* | € 273,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 282,63* | € 321,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,58* | € 332,20* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 458,47* | € 510,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|