Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz Basiselement, 20 A, 120 VAC, 5097976


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz Basiselement, 20 A, 120 VAC, 5097976
Überspannungsschutz Basiselement, 20 A, 120 VAC, 5097976
Überspannungsschutz Basiselement, 20 A, 120 VAC, 5097976
Überspannungsschutz Basiselement, 20 A, 120 VAC, 5097976
Artikel-Nr.:
     4502-46P2157
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5097976
EAN/GTIN:
     4012195578277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Überspannungschutz, 5097976, OBO Bettermann Überspannungsschutz, für den Einsatz in Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, sowie Telekommunikationssystemen. Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen. Features * Basisschutz für den Blitzschutzpotentialausgleich * Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überspannungsschutz Basiselement
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
20 A
Spannung:
120 VAC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter typ 3, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,97*
€ 54,94*
€ 6,90*
ab € 39,11*
€ 58,16*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 48,66*
€ 62,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,21*
€ 64,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 95,29*
€ 115,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.