Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere, 0.58 A, 5 V, 5098412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzbarriere, 0.58 A, 5 V, 5098412
Blitzbarriere, 0.58 A, 5 V, 5098412
Blitzbarriere, 0.58 A, 5 V, 5098412
Blitzbarriere, 0.58 A, 5 V, 5098412
Artikel-Nr.:
     4502-46P2179
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5098412
EAN/GTIN:
     4012195848516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Blitzbarriere, 5098412, OBO Bettermann Blitzbarriere für eigensichere Messkreise. Mit ATEX Zulassung. Features * Schutzgerät für mehradrige Systeme * Direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzbarriere
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
0.58 A
Spannung:
5 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter typ 3, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,28*
€ 100,72*
€ 5,00*
ab € 82,98*
€ 103,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,80*
€ 106,27*
Frei Haus
ab € 86,42*
€ 106,72*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 130,01*
€ 155,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5098470
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.