Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde, M10/M10, Stahl, 6410103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde, M10/M10, Stahl, 6410103
Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde, M10/M10, Stahl, 6410103
Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde, M10/M10, Stahl, 6410103
Sechskant-Abstandsbolzen, Innengewinde, M10/M10, Stahl, 6410103
Artikel-Nr.:
     4502-46P2424
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6410103
EAN/GTIN:
     4012196202270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Abbildung kann abweichen. Verbindungsmuffe, 6410103, OBO Bettermann Verbindungsmuffe mit durchgehendem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Bauform:
Sechskant
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M10/M10
Innengewindelänge:
30 mm
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Schlüsselweite:
17 mm
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, Verbindungsmuffe für Gewindestange, Verbindungsmuffe für Gewindestäbe, distanzbolzen m10, sechskantmutter ohne norm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Zubehör für Elektroinstallationsrohr, Verbindungsmuffe, Haustechnik, Elektroinstallation, Elektroinstallationzubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 4,35*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,8606*
€ 4,6006*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,0835*
€ 4,8535*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,537*
€ 5,1994*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6410111
€ 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.