Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsableiter
>
Artikel
3-Elektroden-Ableiter, radial, 600 V, 20 kA, 2046-60-C2LF
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-47G227
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
2046-60-C2LF
EAN/GTIN:
4099889175882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 20ka
blitzstromableiter
Gasentladungsröhre, 2046-60-C2LF, Bourns Electronics GmbH Hochbelastbare 3-Elektroden-Gasentladungsröhre. Features * Hohe Strombelastbarkeit * Geringe Kapazität und Einfügungsdämpfung
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
20 kA
Ansprechspannung:
600 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
radial
Gewicht:
0.0028 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Gasentladeröhren
Weitere Suchbegriffe:
überspannungsableiter bourns electronics
,
Sicherung
,
Gasableiter
,
Gasentladeröhre
,
GDT
,
3-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,78*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,79078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 945,63*
€ 1.125,2997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 940,70*
€ 1.119,433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 905,37*
€ 1.077,3903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 832,41*
€ 990,5679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 790,78*
€ 941,0282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen