Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Watt, DMOS Audio Amplifier, TDA7293V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100 Watt, DMOS Audio Amplifier, TDA7293V
100 Watt, DMOS Audio Amplifier, TDA7293V
Artikel-Nr.:
     4502-49S3036
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7293V
EAN/GTIN:
     4099879091413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Der TDA7293 ist ein monolithisch integrierter Schaltkreis im Multiwatt15-Gehäuse, der für den Einsatz als Audio Klasse-AB-Verstärker in Hi-Fi-Feldanwendungen, wie wie Heimstereoanlagen, Aktivlautsprechern und Spitzenklasse geeignet ist.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Multiwatt-15
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0113 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, Audiotechnik, Audioverstärker, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
760
€ 7,00*
ab € 3,06*
€ 8,51*
€ 8,95*
ab € 6,12*
€ 9,11*
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 10,37*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 10,41*
1 Tag
4534
€ 14,99*
ab € 6,90*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,46*
Zubehör
Sonitron
SPS-3530-03-C1
ab € 9,00*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 8,52*
Zubehör
Vishay
Y070610K0000T9L
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.