| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50H1070 Herst.-Nr.: 35111005 EAN/GTIN: 4058545053209 |
| |
|
| | |
| Die Wandbefestigung kann für jedes Gehäuse mit einer Befestigungsfläche größer 115x90mm verwendet werden.die Wandplatte ist zur Wandmontage,Hohlwandmontage und Vesa (75x75) Montage geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandbefestigung | Farbe: | grau | Material: | ABS | Ursprungsland: | RO | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, gehäusezubehör bopla, halterung tv, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Wandbefestigung, Wandhalter, Wandhalterung, Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,15* | € 8,36* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,38* | € 8,37* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,61* | € 8,45* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,35* | € 9,92* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,22* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|