Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla VESA WB-9005 Halterung (B x H) 115.1mm x 88mm PA-GF Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X745431
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35111005
EAN/GTIN:
     4058545053209
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Halterung TV
LCD-Wandhalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
115.1 mm
Passend für (Details):
Serien BOP 7.0 / 10.1
Typ:
VESA WB-9005
Material:
PA-GF
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Halterung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,15*
€ 8,36*
€ 8,95*
ab € 5,38*
€ 8,37*
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 8,45*
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 9,92*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.