Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 12 x 4 mm, orange, 1164190000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 12 x 4 mm, orange, 1164190000
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 12 x 4 mm, orange, 1164190000
Artikel-Nr.:
     4502-50P7517
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1164190000
EAN/GTIN:
     4032248953967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1164190000, Weidmüller Kabelmarkierer, 4 mm, Polyamid 66, Orange Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
12 mm
Farbe:
orange
Höhe:
4 mm
Material:
Polyamid
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
320
€ 6,99*
ab € 0,0905*
€ 0,133*
42 Tage
nicht lagernd
320
€ 7,90*
ab € 0,09279*
€ 0,13549*
20 Tage
unbekannt
320
€ 5,90*
ab € 0,1008*
€ 0,1466*
22 Tage
unbekannt
320
€ 5,50*
ab € 0,1022*
€ 0,1492*
Lager 4502
320
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1718420000
ab € 17,31072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.