Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 60 V, 1 kA, 2031-15T-SM-RPLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 60 V, 1 kA, 2031-15T-SM-RPLF
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 60 V, 1 kA, 2031-15T-SM-RPLF
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 60 V, 1 kA, 2031-15T-SM-RPLF
Artikel-Nr.:
     4502-51G1417
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2031-15T-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     4099889175912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD Widerstand
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Gasentladeröhre, 2031-15T-SM-RPLF, Bourns Features * Schnell wirkend * Kleine Größe * Stabiler Zusammenbruch während der gesamten Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
1 kA
Ansprechspannung:
60 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, blitzstromableiter typ 2, smd-sicherung, überspannungsableiter bourns electronics, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,72*
1500
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,73*
1
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 1,01*
1 Tag
1006
1
€ 14,99*
ab € 0,557*
€ 1,608*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.