Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturschalter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Temperaturschalter
Temperaturschalter
Artikel-Nr.:
     4502-51G2280
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     HC72AY-1
EAN/GTIN:
     4099889142723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Temperaturschalter, HC72AY-1, Bourns Electronics GmbH Features * Thermische Miniatur-Abschaltvorrichtung (TCO) * Hochstrom-Typ * Übertemperatur- und Überstromschutz für Lithium-Polymer- und prismatische Zellen * Kontrolliert abnormalen, übermäßigen Strom praktisch augenblicklich Anwendungen * Notebook-PCs * Tablet-PCs * Smartphones * Mobiltelefone
Weitere Informationen:
Nennspannung:
9 V
Nennstrom:
25 A
Nenntemperatur:
72 °C
Schaltfunktion:
Öffner
Toleranz:
±5 °C
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Temperatursicherung, Thermosicherung, Übertemperatur-Sicherung, leistungsschalter schutzschalter, schutzschalter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Temperaturbegrenzer, Fühler, Sensor, Wächter, Temperaturwächter, Thermowächter, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1033
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,612*
€ 1,239*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 7,30*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 7,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,681* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 3.925,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.