Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Crimpanschluss, gerade, vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Crimpanschluss, gerade, vergoldet
Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Crimpanschluss, gerade, vergoldet
Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Crimpanschluss, gerade, vergoldet
Artikel-Nr.:
     4502-52F8082
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09020643214
EAN/GTIN:
     4099891022242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Federleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Lieferung ohne Crimpkontakte, bitte separat bestellen, Federleiste, 09020643214, Harting Federleiste, Crimpanschluss, Kontakte: 64, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Bauform:
B
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Kontaktreihenbelegung:
a-b
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, federleiste harting, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 5,07816*
€ 5,67816*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 5,5164*
€ 6,1664*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 7,30*
100
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 8,87*
1 Tag
38
1
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 02 164 7921
ab € 1,56*
Zubehör
Harting
09 02 664 6921
ab € 5,25*
Zubehör
Harting
09020008474
ab € 0,19*
Zubehör
Harting
09021326931
ab € 1,32*
Zubehör
Harting
09021646921
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.