Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Typ C, 64-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Einpressanschluss, gerade, verg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ C, 64-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Einpressanschluss, gerade, verg
Federleiste, Typ C, 64-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Einpressanschluss, gerade, verg
Artikel-Nr.:
     4502-52F8607
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09032646861
EAN/GTIN:
     4099891022648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachsteckhülse
federleiste harting
federleiste
Federleiste, 09032646861, Harting Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 64, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
C
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Kontaktreihenbelegung:
a-b-c
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 5,60*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,6605*
€ 5,9205*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,40*
1
€ 8,95*
ab € 4,88*
€ 7,32*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 5,91*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 02 000 8484
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09030009914
ab € 0,98*
Zubehör
Harting
09020006484
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.