Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09032646861 DIN-Signal C064FPW-13,2C1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3675229
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09032646861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachsteckhülse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Kontakte: 64, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Einpressanschluss
Gehäusefarbe:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Kontakte:
2,54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Länge des Pins:
13 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 5,63*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,6705*
€ 5,8605*
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,49*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 5,96*
€ 7,36*
20
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 147,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 02 000 8484
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09030009914
ab € 0,99*
Zubehör
Harting
09020006484
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.