Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 7.4 mm, max. Bündel-Ø 7.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 7.4 mm, max. Bündel-Ø 7.4 mm
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 7.4 mm, max. Bündel-Ø 7.4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-52P5933
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919120000
EAN/GTIN:
     4032248555444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1919120000, Weidmüller Kabelmarkierer, 4.8-7.4 mm, 7.4 mm, Polyamid 66, Gelb Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
21 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
7.4 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
7.4 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
160
€ 7,90*
ab € 0,16792*
€ 0,21792*
23 Tage
nicht lagernd
160
€ 4,95*
ab € 0,1701*
€ 0,2201*
160
€ 5,46*
ab € 0,17025*
€ 0,22025*
160
€ 3,90*
ab € 0,17525*
€ 0,22525*
Lager 4502
160
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.