Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 8.4 mm, max. Bündel-Ø 7.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 8.4 mm, max. Bündel-Ø 7.8 mm
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 21 x 8.4 mm, max. Bündel-Ø 7.8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-52P5940
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919190000
EAN/GTIN:
     4032248555581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1919190000, Weidmüller Kabelmarkierer, 5.8-7.8 mm, 8.4 mm, Polyamid 66, Weiß Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
21 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
8.4 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
7.8 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
160
€ 7,90*
ab € 0,26473*
€ 0,33473*
23 Tage
nicht lagernd
160
€ 4,95*
ab € 0,2681*
€ 0,3481*
160
€ 5,46*
ab € 0,2685*
€ 0,3485*
18 Tage
unbekannt
160
€ 6,99*
ab € 0,269*
€ 0,349*
Lager 4502
160
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 89,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.