Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 50.8 x 21.1 mm, max. Bündel-Ø 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 50.8 x 21.1 mm, max. Bündel-Ø 1
Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 50.8 x 21.1 mm, max. Bündel-Ø 1
Artikel-Nr.:
     4502-52P7988
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1961940000
EAN/GTIN:
     4032248642632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1961940000, Weidmüller Kabelmarkierer, 8-11 mm, 21.1 mm, Polyolefin Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
50.8 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
21.1 mm
Material:
Polyolefin
max. Bündeldurchmesser:
11 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1500
€ 5,90*
ab € 1,1163*
€ 1,1963*
1500
Frei Haus
ab € 1,1194*
€ 1,1994*
1500
Frei Haus
ab € 1,13051*
€ 1,21051*
21 Tage
unbekannt
1500
€ 5,50*
ab € 1,1313*
€ 1,2113*
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 115,49*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 79,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.