Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler, 7760054176


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalwandler, 7760054176
Signalwandler, 7760054176
Signalwandler, 7760054176
Artikel-Nr.:
     4502-53P2955
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760054176
EAN/GTIN:
     6944169701474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Signalwandler, 7760054176, Weidmüller Die Analogwandler der EPAK- Serie zeichnen sich durch ihre kompakte Bauform aus. Auf Grund ihres breiten Funktionsspektrums eignet sich diese Analogwandlerfamilie für Anwendungen in denen keine internationalen Zulassungen notwendig sind. Features * Sicheres Trennen, Wandeln und Überwachen Ihrer analogen Signale * Konfiguration der Eingangs- und Ausgangsparameter direkt am Gerät über Dip-Schalter * Keine internationalen Zulassungen * Robust gegen Störeinflüsse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalwandler
Breite:
17.5 mm
Höhe:
89 mm
Länge:
100 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Automation, Signalwandler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,91*
€ 121,16*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,96*
€ 121,26*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,74*
€ 121,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,02*
€ 122,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 106,85*
€ 129,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.