Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-53P4631 Herst.-Nr.: 8594810000 EAN/GTIN: 4032248252442 |
| | |
|
| | |
| Signalwandler, 8594810000, Weidmüller In industriellen Überwachungsaufgaben erfassen Sensoren Umgebungszustände. Sensorsignale verfolgen innerhalb des Prozesse kontinuierliche Veränderungen des Überwachungsfeldes. Sie fallen in digitaler und analoger Form an. Im Regelfall wird ein elektrischer Spannungsoder Stromwert zur Verfügung gestellt, der den zu überwachenden physikalischen Messgrößen proportional entspricht Sollen Automationsprozesse bestimmte Zustände konstant halten oder erreichen, ist die analoge Signalverarbeitung gefragt. Ihr kommt besonders in Applikationen der Prozessautomation Bedeutung zu. In der Prozesstechnik sind normierte elektrische Signalgrößen üblich. Analoge Normströme/ - Spannungen 0(4)...20 mA/ 0...10 V haben sich als physikalische Meß- und Regelgrößen etabliert. Weidmüller trägt der weiter zunehmenden Automatisierung Rechnung und bietet im Bereich der analogen Signalverarbeitung ein Produktportfolio an, das auf die Anforderungen beim Umgang mit Sensorsignalen zugeschnitten ist Weitere Informationen: | | Ausführung: | Signalwandler | Breite: | 6.1 mm | Höhe: | 97.8 mm | Länge: | 88 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.051 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,02* | € 134,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,28* | € 150,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,41* | € 158,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,85* | € 161,84* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,69* | € 179,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|