Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 300 mA, 24 V, 8951640000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 300 mA, 24 V, 8951640000
Überspannungschutz, 300 mA, 24 V, 8951640000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5446
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951640000
EAN/GTIN:
     4032248742882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 8951640000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär, Signalanzahl: 2, AC, 24 V, 34 V, 300 mA, C1, C2, C3, D. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
300 mA
Spannung:
24 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,83*
€ 104,55*
€ 5,95*
ab € 85,25*
€ 104,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,07*
€ 106,26*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,11*
€ 106,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 109,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03761*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.383,51*
Zubehör
Weidmüller
8951770000
ab € 25,76*
Zubehör
Weidmüller
8972270000
ab € 44,25*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.