Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 350 mA, 24 V, 8953600000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 350 mA, 24 V, 8953600000
Überspannungschutz, 350 mA, 24 V, 8953600000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5474
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8953600000
EAN/GTIN:
     4032248745753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Relais Überspannungsschutz
KFZ-Überspannungsschutzrelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter, 8953600000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 1, DC, 24 V, 350 mA, C1, C2, C3, D1, S. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
350 mA
Spannung:
24 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,49*
€ 95,54*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,58*
€ 95,66*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,91*
€ 97,35*
Frei Haus
ab € 79,63*
€ 99,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 103,97*
€ 126,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03771*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.389,71*
Zubehör
Weidmüller
8951810000
ab € 27,50*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,365*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.