Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 250 mA, 24 V, 8953670000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 250 mA, 24 V, 8953670000
Überspannungschutz, 250 mA, 24 V, 8953670000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5481
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8953670000
EAN/GTIN:
     4032248745821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Relais Überspannungsschutz
KFZ-Überspannungsschutzrelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter, 8953670000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär, Signalanzahl: 2, DC, 24 V, 250 mA, C1, C2, C3, D1, Sp. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
250 mA
Spannung:
24 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,82*
€ 100,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,91*
€ 100,30*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,31*
€ 102,07*
Frei Haus
ab € 83,09*
€ 104,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 108,23*
€ 132,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8951830000
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.