Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker, 8965350000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signaltrennverstärker, 8965350000
Signaltrennverstärker, 8965350000
Signaltrennverstärker, 8965350000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5508
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8965350000
EAN/GTIN:
     4032248784868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Stromsensor
Trennverstärker Halbleiterbaustein
stromsensor dc
Signaltrennverstärker, 8965350000, Weidmüller Signaltrennverstärker, Ex- Eingang: NAMUR- Sensor / Schalter, Safe- Ausgang: Relais, Öffner, 1 Kanal Universeller Trennverstärker zur Erfassung von elektrischen und physikalischen Größen mit galvanischer Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signaltrennverstärker
Breite:
22.5 mm
Höhe:
119.2 mm
Länge:
113.6 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.175 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker halbleiterbaustein, Automation, Signalwandler, Trennverstärker, Signaltrennverstärker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,86*
€ 116,93*
€ 5,46*
ab € 112,97*
€ 124,50*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,68*
€ 127,17*
Frei Haus
ab € 116,69*
€ 129,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 130,75*
€ 144,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1160650000
ab € 21,89*
Zubehör
Weidmüller
8978580000
ab € 55,63*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 14,10*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.