Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, UFQFN-20, EFM8SB10F8G-A-QFN20R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, UFQFN-20, EFM8SB10F8G-A-QFN20R
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, UFQFN-20, EFM8SB10F8G-A-QFN20R
Artikel-Nr.:
     4502-53S5059
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM8SB10F8G-A-QFN20R
EAN/GTIN:
     4099879107527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Microcontroller, EFM8SB10F8G-A-QFN20R, Silicon Laboratories Der EFM8SB10F8G-A-QFN20R ist eine 8-Bit-MCU mit einem leistungsstarken 8051-Kern mit 72 MHz Leistung. Dieses Produkt bietet den niedrigsten Stromverbrauch durch die Kombination innovativer energiesparender Techniken und kurzer Aufwachzeiten aus Energiesparmodi in kleinen Gehäusen, wodurch es für alle batteriebetriebenen Anwendungen gut geeignet ist. Features * Interner LDO-Regler für die CPU-Kernspannung * Vier Hardware-Breakpoints, einzeln schreitend * Flexible Peripherie-Kreuzschiene für Peripherie-Routing * Programmable current reference * Sechs 16-Bit-Allzweck-Timer Anwendungen * Optische Netzmodule * Industrielle Steuerung und Automatisierung * Intelligente Sensoren * Präzisionsinstrumentarium
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
16
Anzahl der Pins:
20
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
UFQFN-20
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
512 byte
Spannung:
1,8-6,3 V
Speichergröße:
8 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,52*
1 Tag
720
1
€ 14,99*
ab € 0,664*
€ 2,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 2.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,55*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,92*
Zubehör
Multicomp
MP740104
ab € 16,04*
Zubehör
Silicon Laboratories
Isolated-RS-EK
ab € 56,72*
Zubehör
Silicon Laboratories
Isolated-USB-EK
ab € 46,99*
Zubehör
Silicon Laboratories
OCCUPANCY-EXP-EVB
ab € 49,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.