Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, UFQFN-20, EFM8BB21F16G-C-QFN20R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, UFQFN-20, EFM8BB21F16G-C-QFN20R
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 25 MHz, UFQFN-20, EFM8BB21F16G-C-QFN20R
Artikel-Nr.:
     4502-53S5966
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM8BB21F16G-C-QFN20R
EAN/GTIN:
     4099879114792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Microcontroller, EFM8BB21F16G-C-QFN20R, Silicon Laboratories Der EFM8BB21F16G-C-QFN20R ist ein 8-Bit-Mikrocontroller. Dieses Produkt bietet einen hohen Wert durch die Integration fortschrittlicher analoger und erweiterter Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsperipherie in kleinen Gehäusen, was es ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot macht. Mit einem effizienten 8051-Kern, verbesserter Pulsweitenmodulation und Präzisionsanalog. Features * 12-Bit-Analog-Digital-Wandler * Integrierter Temperatursensor * Fünf 16-Bit-Timer * Prioritätskreuzschiene für flexible Pinbelegung Anwendungen * Unterhaltungselektronik * Sensor-Steuergerät * Beleuchtungssysteme * Medizinische Ausrüstung * Motorsteuerung * E/A-Anschluss-Erweiterung
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
16
Anzahl der Pins:
20
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
UFQFN-20
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
2,25 KB
Spannung:
2,2-3,6 V
Speichergröße:
16 KB
Taktfrequenz:
25 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,51*
1 Tag
1480
1
€ 14,99*
ab € 0,612*
€ 2,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 2.265,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,55*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,92*
Zubehör
Silicon Laboratories
Isolated-RS-EK
ab € 56,72*
Zubehör
Silicon Laboratories
Isolated-USB-EK
ab € 46,99*
Zubehör
Silicon Laboratories
OCCUPANCY-EXP-EVB
ab € 49,79*
Zubehör
Silicon Laboratories
SLSDA001A
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.