Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 40-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 40-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Steckverbinder, 40-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Artikel-Nr.:
     4502-56F8974
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     687140183622
EAN/GTIN:
     4099879899170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 40-poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 40-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 687140183622
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
400 mA
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640119002
ab € 4,26*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640141002
ab € 6,36*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640225002
ab € 7,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740119002
ab € 4,26*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740141002
ab € 6,36*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740225002
ab € 7,59*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640050002
ab € 2,39*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640100002
ab € 2,42*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640152002
ab € 2,42*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640200002
ab € 2,42*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740050002
ab € 2,42*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740100002
ab € 2,39*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740152002
ab € 2,42*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740200002
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.