Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

faltbares FFC-Jumper-Kabel, 40-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau, 687640141002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 40-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau, 687640141002
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 40-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau, 687640141002
Artikel-Nr.:
     4502-56F9078
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     687640141002
EAN/GTIN:
     4099879902429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kontakte auf derselben Seite.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
40
Ausführung:
Faltbarer Flex-Kabel
Breite:
20.5 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
350 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
0.5 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 40-pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68714014022
ab € 1,61*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68714014522
ab € 1,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687140182122
ab € 2,27*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687140183622
ab € 2,55*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687140183722
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687340124422
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.