Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

faltbares FFC-Jumper-Kabel, 40-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 40-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 40-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     4502-56F9077
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     687640119002
EAN/GTIN:
     4099879902245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kontakte auf derselben Seite.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
40
Ausführung:
Faltbarer Flex-Kabel
Breite:
20.5 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
200 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
0.5 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 40-pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68714014022
ab € 1,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68714014522
ab € 1,51*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687140182122
ab € 2,34*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687140183622
ab € 2,64*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687140183722
ab € 2,61*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687340124422
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.