Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 6145.2836.000


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kombielement C14, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 6145.2836.000
Kombielement C14, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 6145.2836.000
Kombielement C14, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 6145.2836.000
Artikel-Nr.:
     4502-59P0253
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6145.2836.000
EAN/GTIN:
     4099891582906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
IEC-Stecker
IEC-Stecker-C14, 6145.2836.000, SCHURTER Features * Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm * Geräteschutzschalter Typ TA45 * Schutzklasse I * Schraubbefestigung Frontseite Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Kombielement
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
schwarz
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Ja
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,77*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 20,6885* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 468,08*
€ 557,0152
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 463,51*
€ 551,5769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 444,22*
€ 528,6218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 427,47*
€ 508,6893
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 413,77*
€ 492,3863
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0074
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.