Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
>
Artikel
Kombielement C14, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 6145.2078.001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P0255
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
6145.2078.001
EAN/GTIN:
4099891582920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
IEC-Stecker
IEC-Stecker-C14, 6145.2078.001, SCHURTER Features * Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm * Geräteschutzschalter Typ TA45 * Schutzklasse I * Schraubbefestigung Frontseite Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Kombielement
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
schwarz
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Ja
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
,
Einbau-Kaltgerätestecker
,
Kaltgeräteeinbaustecker
,
Kaltgerätesteckverbinder
,
Kaltgerätesteckverbindung
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Stecker
,
Einbaustecker
,
Einbaugerätestecker
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Gerätestecker
,
Netzgerätesteckverbinder
,
IEC-Gerätesteckverbinder
,
Netzsteckverbinder
,
Netzsteckverbindung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
40
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 26,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,73*
€ 43,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück (
entspricht € 1.048,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter Abdeckung für Hintere Abdeckung
Schurter
0859.0074
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen