Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
>
Artikel
Kombielement C14, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, 6145.0031.000
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P0284
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
6145.0031.000
EAN/GTIN:
4099891583200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
IEC-Stecker
IEC-Stecker-C14, 6145.0031.000, SCHURTER Features * Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm * Geräteschutzschalter Typ TA45 * Schutzklasse I * Schraubbefestigung Frontseite Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Kombielement
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
weiß
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Ja
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
,
Einbau-Kaltgerätestecker
,
Kaltgeräteeinbaustecker
,
Kaltgerätesteckverbinder
,
Kaltgerätesteckverbindung
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Stecker
,
Einbaustecker
,
Einbaugerätestecker
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Gerätestecker
,
Netzgerätesteckverbinder
,
IEC-Gerätesteckverbinder
,
Netzsteckverbinder
,
Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,95*
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 17,5975* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 399,28*
€ 475,1432
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 395,99*
€ 471,2281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,70*
€ 450,653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 364,19*
€ 433,3861
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 351,95*
€ 418,8205
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter Abdeckung für Hintere Abdeckung
Schurter
0859.0074
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen