Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, DF11.3714.0010.019


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kombielement C14, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, DF11.3714.0010.019
Kombielement C14, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, DF11.3714.0010.019
Kombielement C14, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, DF11.3714.0010.019
Artikel-Nr.:
     4502-59P0301
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DF11.3714.0010.019
EAN/GTIN:
     4099891583378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
IEC-Kombielement-C14, DF11.3714.0010.019, SCHURTER Features * Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm * Geräteschutzschalter Typ TA45 Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Kombielement
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Ja
Netzschalter vorhanden:
Ja
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,49*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 26,7245* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 597,47*
€ 710,9893
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 588,13*
€ 699,8747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 567,52*
€ 675,3488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 549,27*
€ 653,6313
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 534,49*
€ 636,0431
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0109
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.