Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, DF12.37


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, DF12.37
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, DF12.37
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, DF12.37
Artikel-Nr.:
     4502-59P0400
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DF12.3737.6310.1
EAN/GTIN:
     4099891522964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
IEC-Steckverbinder
IEC-Stecker-C14, DF12.3737.6310.1, SCHURTER Features * Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm * Geräteschutzschalter Typ TA45 Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
X 100 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
55 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
8 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,06*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 37,853* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 825,23*
€ 982,0237
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 819,36*
€ 975,0384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 789,39*
€ 939,3741
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 770,91*
€ 917,3829
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 757,06*
€ 900,9014
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0109
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.