Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, DF12.04


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, DF12.04
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, DF12.04
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, DF12.04
Artikel-Nr.:
     4502-59P0459
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DF12.0423.6110.1
EAN/GTIN:
     4099891526009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
IEC-Stecker-C14, DF12.0423.6110.1, SCHURTER Features * Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm * Geräteschutzschalter Typ TA45 Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
X 100 nF, Y 2,2 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
55 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
8 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,03*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 30,2515* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 664,46*
€ 790,7074
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 660,74*
€ 786,2806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 637,25*
€ 758,3275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 621,54*
€ 739,6326
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 605,03*
€ 719,9857
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0109
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.