Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-101-0


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-101-0
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-101-0
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 60 Hz, 8 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-101-0
Artikel-Nr.:
     4502-59P0461
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-101-064
EAN/GTIN:
     4099891526221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
IEC-Stecker-C14, 3-101-064, SCHURTER Features * Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm * Geräteschutzschalter Typ TA45 Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
X 100 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
55 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
8 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 30,2575* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 665,34*
€ 791,7546
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 662,00*
€ 787,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 638,08*
€ 759,3152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 622,06*
€ 740,2514
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 605,15*
€ 720,1285
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0109
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.