Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M4/M4, 25 mm, PA, 9642.5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M4/M4, 25 mm, PA, 9642.5300
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M4/M4, 25 mm, PA, 9642.5300
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M4/M4, 25 mm, PA, 9642.5300
Artikel-Nr.:
     4502-59P0488
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9642.5300
EAN/GTIN:
     4099889418392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4x25
abstandsbolzen m4
Abstandshalter, 9642.5300, SCHURTER Features * Vielseitig einsetzbares, isolierendes Montagesystem * Metrische Gewinde und Längen * Schraube und Buchse umspritzt im Nylon Element
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
10 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
25 mm
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M4/M4
Innengewindelänge:
6.5 mm
Länge:
25 mm
Material:
PA
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.