Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M6/M6, 38 mm, Nylon, 9663.8200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M6/M6, 38 mm, Nylon, 9663.8200
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M6/M6, 38 mm, Nylon, 9663.8200
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M6/M6, 38 mm, Nylon, 9663.8200
Artikel-Nr.:
     4502-59P0503
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9663.8200
EAN/GTIN:
     4099889420968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6 kunststoff
abstandsbolzen m6
Abstandshalter, 9663.8200, SCHURTER Features * Vielseitig einsetzbares, isolierendes Montagesystem * Metrische Gewinde und Längen * Schraube und Buchse umspritzt im Nylon Element
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
16 mm
Außengewindelänge:
12.5 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
38 mm
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M6/M6
Innengewindelänge:
12.5 mm
Länge:
50.5 mm
Material:
Nylon
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.