Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M4/M4, 25 mm, PA, 9842.5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M4/M4, 25 mm, PA, 9842.5300
Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M4/M4, 25 mm, PA, 9842.5300
Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M4/M4, 25 mm, PA, 9842.5300
Artikel-Nr.:
     4502-59P0521
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9842.5300
EAN/GTIN:
     4099889423075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4x25
abstandsbolzen m4
Abstandshalter, 9842.5300, SCHURTER Features * Vielseitig einsetzbares, isolierendes Montagesystem * Metrische Gewinde und Längen * Schraube und Buchse umspritzt im Nylon Element
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
9.5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
25 mm
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M4/M4
Innengewindelänge:
6.5 mm
Länge:
25 mm
Material:
PA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.