Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen, Außen-/Außengewinde, M6/M6, 38 mm, PA, 9863.8100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsbolzen, Außen-/Außengewinde, M6/M6, 38 mm, PA, 9863.8100
Abstandsbolzen, Außen-/Außengewinde, M6/M6, 38 mm, PA, 9863.8100
Abstandsbolzen, Außen-/Außengewinde, M6/M6, 38 mm, PA, 9863.8100
Artikel-Nr.:
     4502-59P0536
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9863.8100
EAN/GTIN:
     4099889428483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6
abstandsbolzen
Abstandshalter, 9863.8100, SCHURTER Features * Vielseitig einsetzbares, isolierendes Montagesystem * Metrische Gewinde und Längen * Schraube und Buchse umspritzt im Nylon Element
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Außengewinde
Außendurchmesser:
16 mm
Außengewindelänge:
12.5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
38 mm
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M6/M6
Länge:
50.5 mm
Material:
PA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.