Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Passive Bauelemente
>
Entstörfilter und Zubehör
>
Entstörfilter
>
Artikel
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-109-586
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P0914
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
3-109-586
EAN/GTIN:
4099891531911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
IEC-Steckverbinder
IEC Gerätestecker C14, 3-109-586, SCHURTER Features * Geräteschutzschalter Typ TA35 2-polig * Netzfilter * Wippe schwarz unbeleuchtet * V-Lock Auszugsicherung Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
X2 220 nF
max. Frequenz:
60 Hz
min. Frequenz:
50 Hz
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
4 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Entstörfilter und Zubehör
>
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe:
IEC-Einbaustecker-Kombination
,
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
,
IEC-Stecker
,
Kaltgerätestecker
,
Einbau-Kaltgerätestecker
,
Kaltgeräteeinbaustecker
,
Kaltgerätesteckverbinder
,
Kaltgerätesteckverbindung
,
Passive Bauelemente
,
Entstörkombination
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Stecker
,
Einbaustecker
,
Einbaugerätestecker
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Gerätestecker
,
Netzgerätesteckverbinder
,
IEC-Gerätesteckverbinder
,
Netzsteckverbinder
,
Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,53*
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,353* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 337,81*
€ 401,9939
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 327,02*
€ 389,1538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,52*
€ 380,2288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 310,70*
€ 369,733
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 293,53*
€ 349,3007
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen