Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-109-599


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-109-599
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-109-599
Artikel-Nr.:
     4502-59P0915
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-109-599
EAN/GTIN:
     4099891531980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
IEC-Steckverbinder
IEC Gerätestecker C14, 3-109-599, SCHURTER Features * Geräteschutzschalter Typ TA35 2-polig * Netzfilter * Wippe schwarz unbeleuchtet  * V-Lock Auszugsicherung Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
X2 220 nF
max. Frequenz:
60 Hz
min. Frequenz:
50 Hz
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
4 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.