Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1351
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1351
Artikel-Nr.:
     4502-59P1137
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1351
EAN/GTIN:
     4099889128703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Sicherungshalter, 0031.1351, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit Schlitzkappe, 5 x 20 mm, Endlage: gerade zur Sicherungsachse, IP 67.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
12 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0071 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,58*
€ 16,98*
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 16,99*
€ 5,95*
ab € 14,94*
€ 26,22*
€ 8,95*
ab € 22,65*
€ 32,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 400 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,89*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.