Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 50 mA, T, 63 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 50 mA, T, 63 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltve
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 50 mA, T, 63 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltve
Artikel-Nr.:
     4502-59P1833
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6702
EAN/GTIN:
     4099889106046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.6702, SCHURTER Kleinstsicherung, 8.5 mm, Träge T, 250 VAC, 63 VDC Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte * Tiefes Ausschaltvermögen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
50 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,82*
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.