Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Kleinstsicherung
>
Artikel
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 2 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0034
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P1897
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
0034.6978
EAN/GTIN:
4099889106688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Kleinstsicherung, 0034.6978, Schurter Kleinstsicherung, 8.5 mm, Träge T, 250 VAC, 100 A Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte * Hohes Ausschaltvermögen Anwendungen * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Power Supply) für TV's und DVD's
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Feinsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
Kleinstsicherung
,
Subminiature-Sicherung
,
PCB Sicherung
,
feinsicherung träge
,
feinsicherung
,
feinsicherung schurter
,
Sicherung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen